Prevedenie:
Hydraulický lis na lámanie nerozoberateľných alebo zhrdzavených matíc (triedy 5 – 10) bez poškodenia skrutiek. Dvojito zalomené, takže je možné pracovať aj na ťažko prístupných miestach. S tvrdeným ostrím. Ovládanie len utiahnutím prítlačnej skrutky. Po roztrhnutí matice otočte prítlačnú skrutku späť a zatlačte trhacie dláto späť, pokiaľ sa dá. Veľkosť M18 – M30 pre skrutky z nehrdzavejúcej ocele – do M30 s triedou 8, do M24 s triedou 10.
Vhodné pro:
Poznámka:
Prítlačnú skrutku je možné utiahnuť maximálne na 60 Nm pri veľkostiach M4 – M14, maximálne na 70 Nm pri veľkostiach M14 – M24 a maximálne na 120 Nm pri veľkostiach M18 – M30. Prekročenie uťahovacích momentov nie je povolené a môže viesť k zničeniu nástroja a k úrazom.