Taillant de rechange M4-M14

Réf.: 884910 M4-M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour écrous M4-M14
Largeur taillant 18 mm
Type de produit Taillant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884910 M4-M14
EAN / GTIN 4021176253201
Réf. fabricant 56-1-M

Description

Exécution:

Grâce à un vérin hydraulique, pour casser les écrous bloqués ou rouillés sans abîmer les boulons filetés. Coudés deux fois, pour permettre le travail dans des endroits difficilement accessibles. Avec lame trempée. Actionnement uniquement par la vis de serrage. Après avoir cassé l’écrou, resserrer à nouveau la vis de serrage et presser sur le taillant jusqu’à la butée. Réf. M18 − M30 pour vis en acier inoxydable − jusqu’à M30 pour les qualités 8, jusqu’à M24 pour les qualités 10.

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

La vis de serrage ne peut être serrée qu'à 60 Nm max. pour les réf. M4 − M14, à 70 Nm max. pour les réf. M14 − M24 et à 120 Nm max. pour les réf. M18 − M30. Ne pas dépasser la valeur de serrage car risques de destruction de l’outil et d’accidents.