Bunda do počasí uvex kolekce 26 Green S.

Č. pol.: 8832309
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda do dažďa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8832309
EAN/GTIN 4031101790626
Číslo výrobcu 8832309
Číslo L L01660 1300

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Oblečení pro volný čas
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Povětrnostní bunda
  • Barva (filtr): zelená
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Střih v pase
  • Velikost: S