Spojovací kolík

Č. pol.: 880S-H1317
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880S-H1317
EAN/GTIN 4000896041398
Číslo výrobcu 880S-H1317
Číslo L L60140 4109

Popis

Popis:

  • Spojovací čep pro nástrčné hlavice Vnitřní čtyřhran 10 = 38
    13 – 19 mm,
    prodloužení, kloubový díl, adaptér
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Pro strojní manipulaci