Nástavec nástrčného klíče na zapalovací svíčky

Č. pol.: 880MGT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880MGT
EAN/GTIN 4000896040872
Číslo výrobcu 880MGT
Číslo L Z62200 880MGT

Popis

Popis:

Použití:
Výměna zapalovacích svíček
  • S permanentním magnetem
  • Dlouhé provedení
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Rozměry / délka: 64 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 22.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci