Sanitární sortiment Profi 99 d.270 mm š.155 mm v.70 mm 4tlg

Č. pol.: 87991500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87991500
EAN/GTIN 4005887468208
Číslo výrobcu 87991500

Popis

Popis:

  • Optimální přilnavost, přizpůsobená požadavkům průmyslu
  • Náš set pro zdravotnické profesionály
  • Sortiment ve vysoce kvalitní látkové tašce
Obsah 4 ks:
1x 182010 kleště na vodní čerpadlo ″FastGRIP″, rukojeť ponořená, 250 mm
  • 1x 180310 kleště klíč ″PowerGrip″, rukojeť ponořená, 250 mm
  • 1x 115005 ABC trubkový klíč ″X-Grip″, rukojeť ponořená, 1/2″
  • 1x 188010 kleště na vodní čerpadla VBW Classic, 250 mm
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 4
    • Výška mm (h): 70 mm
    • Délka [mm): 270 mm
    • Hmotnost: 1935 g
    • Hmotnost kg: 1.935 kg
    • Šířka mm (b): 155 mm