Sada kleští 3ks.

Č. pol.: 87991115
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87991115
EAN/GTIN 4005887012913
Číslo výrobcu 87991115
Číslo L L60010 7731

Popis

Popis:

  • Univerzální sada pro průmysl, řemeslo, dílnu a domácnost, 3 ks.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP v nejběžnějších velikostech
  • Nová, zejména ergonomická, vysoce výkonná konstrukce
  • Samoupnutí na obrobku, s výrazně lepším upnutím než u velkých kleští na vodní čerpadla!
  • Bezpečné uchopení trubek, plochých materiálů a šroubových spojů speciálním tvarem čelisti
  • Tři tvary DIN v jednom: A, B a C, úhel 45°
  • Kompletně kované, vysoce kvalitní temperované, se zesíleným pouzdrem
  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Protiskluzový plastový povlak, dobrý v chladném počasí
  • Šířka otvoru: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 1150101x 1150151x 115020
  • Délka [mm): 540 mm
  • Hmotnost: 5745 g