Kleště na trubky 90°, červeně lakované, 1½″ 38,1 mm

Č. pol.: 87950015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87950015
EAN/GTIN 4005887410603
Číslo výrobcu 87950015
Číslo L L60010 6908

Popis

Popis:

  • Pro všechny běžné standardní požadavky
  • Tvar A, úhel 90°
  • S vyztuženým pouzdrem, dvojitě tvarovanou rukojetí, vysoce kvalitním povlakem
  • Štíhlý model, kompletně kovaný, samoupnutí na obrobku
  • Matka byla zabezpečena proti ztrátě
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 65 mm
  • Maximální průměr trubky (palce): 1.1/2 ″
  • Průměr trubky max. (mm): 25,4 mm
  • Délka [mm): 420 mm
  • Hmotnost: 1525 g