Trojhranná plná škrabka 200 mm

Č. pol.: 8782000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8782000
EAN/GTIN 4010883878203
Číslo výrobcu 8782000
Číslo L L60160 3406

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli
Pracovní plochy jsou broušené
S dřevěnou rukojetí
S kováním.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Trojúhelníková
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Délka čepele: 200 mm
  • Materiál: ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez