Silové stranové štípací kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 250 mm

Č. pol.: 87588120
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87588120
EAN/GTIN 4005887005953
Číslo výrobcu 87588120
Číslo L L60010 7665

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • Elektrická ocel
  • DIN ISO 5749 A.

Charakteristika:

  • Délka čelistí: 39 mm
  • e: 39 mm
  • Hlava: 39
  • Klavírní drát (4): 3,0 mm
  • Tvrdý drát (3): 3,5 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 4,0 mm
  • Měkký drát (1): 4,0 mm
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Výška mm (h): 29 mm
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 407 g
  • Šířka mm (b): 70 mm