Stranové štípací kleště, chromované, vícesložkové rukojeti, 140 mm

Č. pol.: 87587110
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87587110
EAN/GTIN 4005887383907
Číslo výrobcu 87587110
Číslo L L60010 7739

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • Elektrická ocel
  • DIN ISO 5749 B.

Charakteristika:

  • Délka čelistí: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 20 mm
  • Klavírní drát (4): 1,6 mm
  • Tvrdý drát (3): 1,8 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 2,5 mm
  • Měkký drát (1): 3,0 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Výška mm (h): 27 mm
  • Délka [mm): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Hmotnost: 158 g
  • Šířka mm (b): 60 mm