Kombinované kleště D.160mm Vícesložkové rukojeti s měkkými zónami

Č. pol.: 87545105
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87545105
EAN/GTIN 4005887381804
Číslo výrobcu 87545105
Číslo L L60010 7996

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny dráty, dokonce i piano drát
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli ve speciální třídě, proto s vynikajícím řezným výkonem a trvanlivostí i při tvrdém nepřetržitém namáhání
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro všechny dráty
  • DIN ISO 5746

Charakteristika:

  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Kabel (5): 20 mm
  • Klavírní drát (4): 1,5 mm
  • Tvrdý drát (3): 1,8 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Délka [mm): 160 mm
  • Hmotnost: 207 g
  • Šířka mm (b): 62 mm