Ploché kleště zaoblené, telefonní kleště, leštěné,rukojeti s plastovým potahem, 160 mm

Č. pol.: 87524603
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87524603
EAN/GTIN 4005887522702
Číslo výrobcu 87524603

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchycení a odpojení kabelů a jemných obrobků
  • Rovné, ploché, dlouhé čelisti s otvorem pro hořák pro přidržování matic a kolíků
  • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
  • Indukčně kalené přesné řezné hrany pro tvrdý a měkký drát
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Šířka hrotu mm (f): 2.5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 3 mm
  • Středová výška mm (e): 9 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
  • Délka čelistí: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 13 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Hmotnost: 135 g
  • Šířka mm (b): 50 mm