Kulaté kleště s dlouhými čelistmi, chromované, vícesložkové rukojeti, 140 mm

Č. pol.: 87519000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Okrúhle kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87519000
EAN/GTIN 4005887004154
Číslo výrobcu 87519000
Číslo L L60010 6858

Popis

Popis:

  • Vhodné pro ohýbání drátěných oček a kroužků
  • S dlouhými čelistmi pro ještě lepší pracovní pohodlí
  • Jemně ozubené upínací plochy pro bezpečné držení obrobků
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2 mm
  • Výška hlavy mm (d): 8.5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 13 mm
  • Délka čelistí: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: Vícesložková pouzdra
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Hmotnost: 105 g
  • Šířka mm (b): 56 mm