Nůžky na kabely, nerezová ocel, červené rukojeti, 165 mm

Č. pol.: 87496010
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87496010
EAN/GTIN 4005887012883
Číslo výrobcu 87496010
Číslo L L60010 6966

Popis

Popis:

  • Vhodné pro řezání kabelů a vodičů do průměru 10 mm, izolace, dřeva, lana a dalších materiálů
  • Hlavně pro měděné a hliníkové kordseřezání z nerezové oceli 3 mm
  • Rukojeti z nárazuvzdorného plastu
  • Pojistná matice a podložka z VA
  • Bezpečnostní zámek, samootevírání pružinou
  • Vhodné pro leváky a praváky s pákou pro zajištění

Charakteristika:

  • jemný dr. Al-/Cu-kabel (9) mm²: 24 mm²
  • Rukojeti: červené kryty rukojetí
  • Hlava: nerezová ocel
  • Délka [mm): 167 mm
  • Hmotnost: 110 g