Nůžky na čepy s vyměnitelnými břity, červeně lakované, 760 mm

Č. pol.: 87439015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87439015
EAN/GTIN 4005887368805
Číslo výrobcu 87439015
Číslo L L60010 4363

Popis

Popis:

  • Dvojitá životnost díky oboustrannému stříhání
  • Separační výkon až 40 HRC
  • S nastavitelnými noži
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Drop kované

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Délka [mm): 760 mm
  • Hmotnost: 4280 g