Maska tvaru uvex silv-Air c FFP1

Č. pol.: 8732110
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8732110
EAN/GTIN 4031101485669
Číslo výrobcu 8732110
Číslo L L01660 550

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Respirační maska
  • Název produktu: 2110
  • Typ produktu: Tvarová maska
  • Barva (filtr): Bílá
  • Třída ochrany: FFP1
  • Typ ventilu: 360° výdechový ventil
  • Opětovné použití: Jednosměrný (NR)
  • Test dolomitového prachu: Ano
  • Materiál filtru: Polypropylen (PP)/Polyester (PE)