PROFI - Hák na beton a omítku, pozinkovaný, upevněný na hák, 210 mm x 115 mm

Č. pol.: 87245011
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87245011
EAN/GTIN 4005887014238
Číslo výrobcu 87245011
Číslo L L60010 8079

Popis

Popis:

  • Vhodné pro upevnění omítek na stěnový sloupek, který má být omítaný
  • Různé rozměry pro každou oblast použití
  • Kované, kalené hroty
  • Vyrobeno v Německu: Z vlastní produkce skupiny
  • Ve znamená 150 nebo 100 PROFI betonových a sádrových háků ve stavebním kbelíku!
  • Odchylky od ve nejsou možné

Charakteristika:

  • Obsah: 50 kusů v kbelíku
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 250 g
  • Šířka mm (b): 350 mm