Plochý sekáč, osmistranný, 125 x 10 mm

Č. pol.: 8703820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8703820
EAN/GTIN 4010883870382
Číslo výrobcu 8703820
Číslo L L60160 3123

Popis

Popis:

Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Indukčně kalená úderová hlava
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 12,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez