MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 869 , 10 v průhledném obalu

Č. pol.: 869.60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 869.60
EAN/GTIN 4002632916915
Číslo výrobcu 869.60
Číslo L L60170 438

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 869 od MARTOR je vysoce kvalitní čepel z oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má dvě po sobě jdoucí použitelné čepele pro delší použití. Široké broušení usnadňuje řezání. Čepel je dlouhá 57 mm, široká 18,8 mm a silná 0,40 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 869 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 869,60. k dispozici.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, obdélník
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo