Klempířské kladivo 32 mm

Č. pol.: 860H.32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860H.32
EAN/GTIN 3148517527126
Číslo výrobcu 860H.32
Číslo L L60130 4439

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • L [mm]: 339
  • L1 [mm]: 134
  • Dřík: 210.MHB29
  • [g]: 570
  • [kg]: 0.570