Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Oceľová skrutková zvierka 1250

Č. pol.: 860480 1250

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 27×13 mm
Rozsah upnutia 1 250 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860480 1250

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.
Pohyblivá tlačná doska s integrovaným zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou rukoväti s protišmykovým povrchom Haptoprene® a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.
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
    Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka