{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | |
Rozperná vzdialenosť | 170 mm - 660 mm | |
Rozsah upnutia | 450 mm | |
Vykladanie | 80 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860285 450 | |
EAN/GTIN | 4008158034607 | |
Číslo výrobcu | EZS45-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prestrčná jednoručná zvierka 450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
39,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
29,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 80 | 90 |
Prierez posuvnej lišty | 19×6 | 20×6 |
Rozsah upnutia | 450 | 450 |
Rozperná vzdialenosť | 170 ;660 | 200 ;715 |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |