Přestrčná jednoruční svěrka, Rozsah upínání: 450mm

Artiklové číslo: 860285 450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky
Svěrka jednoruční
Šířka upnutí max. a; b
450 mm
Vyložení max.
80 mm
Pevnost kluzné lišty
6 mm
Šířka kluzných lišt
19 mm
Upínací síla max. F
2 000 N
Šířka rozpěry min.
170 mm
Označení výrobce
EZS
Materiál ochranný kryt
plast
Druh produktu
Svěrky
Šířka rozpěry max.
660 mm
Materiál kluzné kolejnice
ocel
Režim ovládání
Jednoruční
Upínací plochy s ochranným krytem
ano
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860285 450
EAN / GTIN 4008158034607
Číslo výrobce EZS45-8
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2komponentní plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Přesuvná k rozpínání bez potřeby nářadí díky inteligentní uvolňovací mechanice na horním dílu. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro upínací tlak (do 2000 N).