Nože MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500012 , 100 ks v kartonu

Č. pol.: 8500012.16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fóliový rezač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8500012.16
EAN/GTIN 4002632800931
Číslo výrobcu 8500012.16
Číslo L L60170 841

Popis

Popis:

SECUMAX POLYCUT je jeden z našich malých, hbitých jednorázových plastových nožů. A přesto zde má zvláštní postavení jako všestranně využitelná. Díky mírně větší mezeře mezi čepelí a plastem můžete řezat i tenký materiál v několika vrstvách. Dlouhým špičatým ostřím se můžete prořezávat i do obálek, mezi papírovými pásy a vrstvami fólie. Díky svému štíhlému designu proklouzne i úzkými prostory.
Materiál základny: plast

    Všechno chráněno
    Kvalitní čepel je bezpečně zasazena mezi násadou a rukojetí. Takže řežete jen to, co opravdu chcete. Nehrozí žádné nebezpečí pro vás ani vaše zboží.

    Jedinečně dobrý

    Nůž SECUMAX POLYCUT je nůž na jedno použití. Protože nůž nemusíte měnit, vy ani vaši zaměstnanci s ním nemůžete přijít do styku. Další plus z hlediska bezpečnosti.

    Dlouhý, špičatý nos

    Proč je u SECUMAX POLYCUT mimořádně dlouhý a špičatý nos? Umožňuje totiž obzvlášť dobře vkládat do mezer. Navíc je řezaný materiál ještě spolehlivěji veden k noži.

    Pro každou ruku

    Nůž SECUMAX POLYCUT je malý, lehký a šikovný. Je tak praktická, že s ní budete rádi pracovat delší dobu. Nezáleží na tom, zda jste pravák nebo levák. Protože tento řezný nástroj se vždy hodí.

    Nejlepší umístění

    SecUMAX POLYCUT tak rychle neztratíte. Protože je bezpečnostní nůž vybaven očkem, můžete jej vždy připevnit na rozumné místo.
.

Charakteristika:

  • Délka: 76,1 mm
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Skryté ostří
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (max.): 3 mm
  • Hlavní řezné materiály: Ostatní
  • Namontované břity (nože): na 1 použití
  • Namontovaná nerezová čepel (nože): ne
  • Výměna nožů bez použití nářadí: ne
  • Výměna nožů s možností uzamčení: ne
  • Značka GS: Schváleno TÜV-/VPA