Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný SLS 6 mm

Č. pol.: 84TZ.6SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TZ.6SLS
EAN/GTIN 3662424028267
Číslo výrobcu 84TZ.6SLS
Číslo L L60130 9291

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Křemíková ocel
  • Leštěná, fosfátovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 140