Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou a pracovným hrotom s 1 čepeľou Razar Black, 18 mm

Č. pol.: 845090
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 182 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845090
EAN/GTIN 4975364111906
Číslo výrobcu DFC561N

Popis

Prevedenie:

Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Ergonomická 2-zložková rukoväť a vedenie čepele. Absolútne bezpečné upevnenie čepele pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Multifunkčný hrot na vedenie čepele na otváranie konzerv, funkcia skrutkovača, otváranie lepenkových škatúľ atď. Dodatočné kovové zakončenie na konci rukoväte na otváranie lepenkových škatúľ. S 1 odlamovacou čepeľou (č. 845021 veľ. 10), 8-stupňovou. Šírka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk.10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk.10; 845023 sk. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely