Univerzális kés 2K markolattal és funkcionális csúccsal 1 Razar Black pengével, 18 mm

Cikkszám: 845090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 182 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845090
EAN / GTIN 4975364111906
Gyártó száma DFC561N

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Ergonomikus 2 komponenses markolat és pontos penge megvezetés. Teljesen biztonságos pengerögzítés recézett rögzítőcsavarral. Multifunkcionális csúcs a pengevezetőnél dobozok kinyitásához, csavarhúzó funkció, kartonok kinyitása stb. A nyél végén kiegészítő fém éllel kartonok nyitásához. 1 db 8 részes letörhető pengével (845021 sz. 10 méret). 18 mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek