6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou, 9 kusy

Č. pol.: 83SH.JP9A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83SH.JP9A
EAN/GTIN 3148519133448
Číslo výrobcu 83SH.JP9A
Číslo L L60130 4951

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na čepy jsou nabízeny v kompaktním držáku s klapkou, aby bylo možné rychle vybrat požadovanou velikost.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 380

Rozsah dodávky:

  • šestihran [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10