Čepeľ odihlovača, povlak TiN S35

Č. pol.: 838530 S35
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 099 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 48 mm
Materiál HSS
Typ S35
použiteľný vpravo + vlavo
na odhrotovanie takmer všetky materiály, iba rovné hrany
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838530 S35
EAN/GTIN 7290003238538
Číslo výrobcu BS3512

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka