Čepeľ odihlovača, povlak TiN S20

Č. pol.: 838530 S20
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 505 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 48 mm
Materiál HSS
Typ S20
použiteľný vpravo + vlavo
na odhrotovanie mosadz, liatina
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838530 S20
EAN/GTIN 7290003234981
Číslo výrobcu BS2012

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka