Ťažný čap s podložkou pre kruhový dierovač plechu 3

Č. pol.: 834070 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ závitu pre držiak na dierkovače M16×1,5
Celková dĺžka 113 mm
vhodné pre kruhové dierkovače do plechu s ⌀ 32,5 − 45 mm
Druh produktu Čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834070 3
EAN/GTIN 2050001003768

Popis

Prevedenie:

Pripojovací závit 3/4−16 UNF pre hydraulické zariadenia.

Vhodné pro:

Hydraulické zariadenia od č. 834655.

Poznámka:

Pripojovací závit pre otvory pozri č. 834000834160.