Tažný čep s podložkou pro kruhový děrovač plechu, Typ: 3

Artiklové číslo: 834070 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher, Typ: 3
Závit M M 3/4-16 UNF
Průměr závitu pro uchycení děrovače M16×1,5
Druh produktu čep
Délka L 113 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834070 3
EAN / GTIN 2050001003768
Číslo výrobce 834070 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Připojovací závit 3/4 – 16 UNF pro hydraulické přístroje.

Vhodné pro:

Hydraulické přístroje od č. 834655.

Poznámka:

Připojovací závit pro děrovače viz č. 834000 – 834160