Držák bitů MecaTorque, přednastavený

Č. pol.: 8314.M 5.0 Nm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8314.M 5.0 Nm
EAN/GTIN 7610733252169
Číslo výrobcu PB 8314.M 5.0 Nm

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák MecaTorque s přednastaveným krouticím momentem, bez stupnice
  • pro práci se stejným krouticím momentem v průmyslových oblastech, jako je montáž nebo obrábění
  • Magnetický držák pro bity C6 a E6, rozsah krouticího momentu 0,4-2,0 Nm nebo 1,0-5. 0 Nm
  • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • Automatické uvolnění podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • Možnost nastavení jiné hodnoty v předem definovaném rozsahu pomocí zkoušečky a klíče
  • Záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • Kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • Kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.

Charakteristika:

  • Farve: černá