6ti hranný nástrčný klíč nejiskřivý 9MM SR

Č. pol.: 82H.9SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kľúč pre rozvádzač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 82H.9SR
EAN/GTIN 3148518704106
Číslo výrobcu 82H.9SR
Číslo L L60130 7653

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 9,0
  • d [mm]: 8,0
  • H [mm]: 44
  • L [mm]: 97
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 60