Chapadlo ohebné,rozpětí 29 mm 460 mm

Č. pol.: 826.1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pazúrové chápadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 826.1
EAN/GTIN 3148512061502
Číslo výrobcu 826.1
Číslo L L60130 1467

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průměr max. rozpětí: 29 mm
  • délka: 460 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 460
  • [g]: 20