Elektrikářský sekáč, osmihranná násada

Č. pol.: 825.1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 825.1
EAN/GTIN 7610733005956
Číslo výrobcu PB 825.1
Číslo L L60060 1383

Popis

Popis:

  • Elektrikářský hrotový sekáč
  • pro práci s tvrdými materiály, jako je beton, koncentrovaný a přesný přenos síly úderu
  • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebroušení se nezahřívá nad 200 °C
  • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
  • přesně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje výjimečnou řeznou odolnost a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená laserem s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Hele længden: 200 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 6.5 mm