{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 16 mm | |
Polomer ohýbania (stred rúry) | 64 mm | |
maximálny uhol ohýbania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 823000 16 | |
Číslo výrobcu | 24516 |