Plastová krabice, prázdná 7311 291 mm x 100 mm x 252 mm

Č. pol.: 81500003
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 81500003
EAN/GTIN 4018754222506
Číslo výrobcu 81500003
Číslo L L60010 5915
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Na bezpečné skladovanie a prepravu snímačov
  • Dodáva sa bez vložky, penové vložky sú k dispozícii samostatne
  • S praktickou rukoväťou na prenášanie
  • Vyrobené z robustného plastu, odolné voči najbežnejším olejom, tukom a palivám

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 252 mm
  • Dĺžka mm (L): 291 mm
  • vhodné pre č.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
  • Hmotnosť: 554g
  • Hmotnosť kg: 0 554kg
  • šírka mm (b): 100 mm