Caja de plástico, vacía 7311 291mm x 100mm x 252mm

N.º do artigo: 81500003
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 81500003
EAN/GTIN 4018754222506
Número do fabricante 81500003
Número L L60010 5915
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para almacenar y transportar los transductores de forma segura
  • Se suministra sin incrustación, las incrustaciones de espuma están disponibles por separado
  • Con práctica asa de transporte
  • De plástico robusto, resistente a los aceites, grasas y combustibles más comunes

Característica:

  • Altura mm (h): 252 mm
  • Longitud mm (L): 291 mm
  • adecuado para no.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
  • Peso: 554 g
  • Peso en kg: 0.554 kg
  • Anchura mm (b): 100 mm