Nylonové zaťahovacie lanko 20

Č. pol.: 814862 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásu 20 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra 1,1 kN
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814862 20
EAN/GTIN 9120045472554
Číslo výrobcu 20063

Popis

Prevedenie:

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou 4 mm, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kĺže.
Páska z nylonu. Jeden koniec je zalisovaný so špirálovým hriadeľom a ťažným okom; jeden koniec je zalisovaný s ťažným okom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely