• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tire-fils en nylon, Longueur ruban: 20m

Réf.: 814862 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 20 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,1 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814862 20
EAN / GTIN 9120045472554
Réf. fabricant 20063
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en nylon. Une extrémité sertie avec une cannelure annelée et un œillet de traction; l'autre extrémité sertie avec un oeillet de traction.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous