Nastaviteľný kľúč 200

Č. pol.: 814001 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 365 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
maximálny rozmer cez steny 24 mm
Celková dĺžka 8 palec
Poloha rozovretia 22 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke a kalený v oleji
bez iskier nie
Stupnica Áno
Plášť rukoväti nie
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814001 200
EAN/GTIN 4062406072063

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s dvojitou stopkou z profilu T. Poloha rozovretia 22°. Zápustkovo kované a kalené. So stupnicou na čeľusti.
Pochrómovaný nastaviteľný kľúč.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka