Kliešťový kľúč Joker 6004, samonastavovací – VDE – izolovaný M

Č. pol.: 813750 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-molybdénová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6004 Joker M
Rozsah upnutia 13 mm - 16 mm
Rozsah upnutia 1/2 – 5/8 palec
Celková dĺžka 190 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813750 M
EAN/GTIN 4013288221780
Číslo výrobcu 05020152001

Popis

Prevedenie:

  • Paralelne vedené, hladké úchopové čeľuste.
  • Nové plynulé samočinné nastavenie jednoduchým pripojením k skrutkám so šesťhrannou hlavou a matkám.
  • Rýchle a plynulé skrutkovanie bez odkladania kľúča vďaka mechanickej račňovej funkcii.
  • Pákový mechanizmus počas uchopenia zabraňuje skĺznutiu a poškodeniu.
  • Obzvlášť malý uhol spätného výkyvu len 30° vďaka upevneniu hranolov v rohovej šírke v čeľusti.

Jednotkovo testovaný nástroj podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Bezpečnosť zvyšuje protišmyková ochrana na prednom konci rukoväti. Dodatočná ochrana vďaka posuvnej funkcii na bezdotykové a bezpečné otváranie neizolovaných čeľustí.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.