Klešťové klíče Joker 6004, Samonastavovací, izolace VDE, Typ: M

Artiklové číslo: 813750 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 190 mm
Šířka upnutí max. a 16 mm
Šířka upnutí min. a 13 mm
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Materiál chrom-molybdenová ocel
Řada Joker
Označení výrobce 6004 Joker M
Třída jakosti VDE
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Šířka upnutí min. 1/2 palec
Šířka upnutí max. 5/8 palec
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Povrch, rukojeť lakované
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Povrch matně chromované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813750 M
EAN / GTIN 4013288221780
Číslo výrobce 05020152001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Rychlé a průběžné sešroubování bez snímání klíče díky mechanické funkci ráčny.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
  • Praktický závěsný otvor k uložení na stěně dílny.

Kontrola jednotlivých nástrojů podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Bezpečnost je zvýšena protiskluzovou ochranou v přední části rukojeti. Dodatečná ochrana funkcí posuvu pro bezkontaktní a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.