Dílenský vozík 95/8 PRO 8 zásuvek 496 x 827 x 1020 mm antracit, RAL 7016

Č. pol.: 81200166
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81200166
EAN/GTIN 4018754334698
Číslo výrobcu 81200166

Popis

Popis:

Třístupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
  • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
    • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
    • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
    • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
    • Olejově a kyselinovzdorná lehká kola s kuličkovým vedením (váleček D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Součástí balení je držák na papír a sprej
    • 8 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 8
  • Nosnost: 750 kg
  • Nosnost zásuvky: 30 kg
    45 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 528 x 346 x 75 mm (7x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Zkratka barvy: RAL 7016; RAL 9005
  • Barva: antracitová, RAL 7016; černá RAL 9005
  • Výška mm (h): 1020 mm
  • Délka [mm): 496 mm
  • Č.: 98/8 A PRO
  • Hmotnost kg: 71.500 kg
  • Šířka mm (b): 827 mm