Přepravní box, 5 dílů Š.530 mm V.200 mm H.200 mm

Č. pol.: 81070000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81070000
EAN/GTIN 4018754051151
Číslo výrobcu 81070000
Číslo L L60010 201

Popis

Popis:

  • Uzamykatelný visacím zámkem

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 200 mm
  • Délka [mm): 573 mm
  • Hmotnost kg: 5.590 kg
  • Šířka mm (b): 530 mm