Šroubovák

Č. pol.: 810-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810-30
EAN/GTIN 4000896205127
Číslo výrobcu 810-30
Číslo L L60140 4179

Popis

Popis:

  • Otvor pro zavěšení v rukojeti
  • Kulatá čepel
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Povrch: čepel matný chrom, špička mořená
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Rozměry / délka: 165 mm
  • Délka l1: 80 mm