Popis:
Osvědčený model pro bezpečné a rychlé stahování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnějšího a vnitřního stahováku změnou polohy háků
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí
Výměna za hydraulické vřeteno (viz tabulka).
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Celková šířka [mm]: 220 mm
- Celková výška [mm]: 49 mm
- Celková délka [mm]: 245 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 30 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 18 mm
- Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
- Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
- K dispozici je stupnice: x
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 160 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 80 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 220 mm
- Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
- Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
- Vytahovací síla (max.) [t]: 5,0
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez