Kleště na hadicové svorky

Č. pol.: 798-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 798-8
EAN/GTIN 4000896076697
Číslo výrobcu 798-8
Číslo L L60140 1479

Popis

Popis:

Použití:
Samoupínací pružné spony 12 a 15 mm široké
  • Práce bez vynaložení velké síly také na velkých pružných sponách díky samonastavitelnému kloubu
  • Aretace
  • Samonastavitelný kloub
  • Otočné bezpečnostní čelisti
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 290 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.43 kg
  • Rozsah upnutí: 45 mm